›

Flangia fissaggio quadro elettrico IP44 metallo zincato H75mm base 150mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07432
Cod. Produttore 07432
Cod. EAN 8000126074321

Informazioni principali

  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Serie: LC07432
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di fissaggio in metallo zincato con grado di protezione IP44, progettata per garantire un'installazione sicura e resistente di quadri elettrici. Altezza 75 mm, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Adatta per impianti elettrici professionali, assicura stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 150mm, Height 75mm, Galvanized
Flangia fissaggio quadro elettrico IP44 metallo zincato H75mm base 150mm