Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07797
Cod. Produttore
07797
Cod. EAN
8000126077971

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FLANGIA ATT.QUADRO H75 Z 500
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Flangia di accoppiamento
  • Serie: LC07797
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Flangia di fissaggio in acciaio zincato con altezza 75 mm, progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. La struttura robusta e il trattamento superficiale Z 500 assicurano resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e precisione nell’installazione. La finitura zincata conferisce protezione aggiuntiva contro agenti esterni, mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche. Prodotto versatile e compatto, adatto a diverse configurazioni di quadro elettrico. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 500mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Flangia fissaggio quadro elettrico H75 acciaio zincato resistente corrosione