› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Flangia fissa cavi 800x800 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8082
Cod. Produttore EF8082
Cod. EAN 8015646676368

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x800mm (LxP)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi di dimensioni 800x800 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche e di automazione, assicura un'installazione ordinata e protetta dei cablaggi. Realizzata con materiali resistenti per durabilità e affidabilità nel tempo, si integra perfettamente con gli involucri della serie IS2 per automazione. La sua struttura robusta supporta efficacemente il passaggio e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 800x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

800 mm

larghezza

633 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 800x800 mm per automazione