› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 800x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8062
Cod. Produttore EF8062
Cod. EAN 8015646676320

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600mm (HxD)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 800x600 mm, progettata per garantire un fissaggio stabile e sicuro all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e protezione, facilita l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi, contribuendo a mantenere un impianto elettrico efficiente e ben strutturato. Ideale per applicazioni industriali che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 800x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

800 mm

larghezza

440 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 800x600 mm per quadri elettrici industriali