› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 800x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8052
Cod. Produttore EF8052
Cod. EAN 8015646676283

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x500mm (LxP)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Conforme BS EN 60529
  • Resistenza IK: Conforme BS EN 62262
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Adatto a custodie IS2

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 800x500 mm, progettata per garantire un fissaggio stabile e sicuro all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata per facilitare l’organizzazione e la gestione dei cablaggi, assicura resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere ordine e protezione nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 800x50mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

800 mm

larghezza

350 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 800x500 mm per quadri elettrici industriali