› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 800x400 mm per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8042
Cod. Produttore EF8042
Cod. EAN 8015646676245

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x400 mm (LxP)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP (secondo BS EN 60529)
  • Resistenza impatti: IK (secondo BS EN 62262)
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 800x400 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi in impianti elettrici. Realizzata per applicazioni industriali, assicura robustezza e affidabilità nelle connessioni, facilitando la gestione dei cablaggi all'interno di quadri e involucri per automazione. Il design compatto e resistente consente una protezione efficace dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 800x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

800 mm

larghezza

240 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 800x400 mm per impianti industriali