› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Flangia fissa cavi 800x1000 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8012
Cod. Produttore EF8012
Cod. EAN 8015646690357

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x1000 mm (LxP)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Conforme direttiva LVD 2014/35/EU
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 per automazione
  • Applicazione: Ingressi cavi fissi
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1 e 2, 62208

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 800x1000 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cablaggi elettrici. Realizzata per applicazioni di automazione, assicura robustezza e stabilità nella gestione dei cavi all'interno di quadri e contenitori, facilitando l'organizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 800x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

800 mm

larghezza

633 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 800x1000 mm per quadri elettrici