› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 600x600 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6062
Cod. Produttore EF6062
Cod. EAN 8015646676313

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm (LxP)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Conforme a BS EN 60529
  • Resistenza IK: Conforme a BS EN 62262
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 600x600 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione ottimale dei cablaggi, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi all'interno di quadri e involucri. Ideale per impianti industriali che richiedono soluzioni affidabili e di qualità per il passaggio e il fissaggio dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 600x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

600 mm

larghezza

430 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 600x600 mm per armadi industriali