› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 600x500 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6052
Cod. Produttore EF6052
Cod. EAN 8015646676276

Informazioni principali

  • Descrizione: FLANGE CAVI FISSE 600X500(LXP)
  • Dimensioni: 600x500 mm (LxP)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262
  • Tipo: Flange ingresso cavi fisse

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 600x500 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile all'interno di quadri e involucri elettrici. Realizzata per l'installazione in sistemi di automazione, assicura una gestione ordinata dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione delle connessioni elettriche. La struttura robusta e compatta è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 600x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

600 mm

larghezza

340 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 600x500 mm per quadri industriali