› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 600x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6043
Cod. Produttore EF6043
Cod. EAN 8015646699770

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 600x400mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Conformità: Direttiva LVD 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 600x400 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cablaggi in ambienti industriali e di automazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e organizzazione ottimale dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel supporto delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 600x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

600 mm

larghezza

240 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 600x400 mm per automazione industriale