› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 400x600 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4063
Cod. Produttore EF4063
Cod. EAN 8015646699763

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 400x600mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri e custodie bassa tensione

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 400x600 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cablaggi elettrici. Realizzata per offrire robustezza e stabilità, è ideale per applicazioni in quadri e armadi elettrici, facilitando la gestione e la protezione dei cavi. La sua struttura solida assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 400x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

400 mm

larghezza

230 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 400x600 mm per armadi elettrici