› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 400x500 mm per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4052
Cod. Produttore EF4052
Cod. EAN 8015646676269

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x500mm (HxD)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi di dimensioni 400x500 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale dei cablaggi, facilita l'organizzazione e la gestione dei cavi all'interno dell'impianto elettrico, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e robusti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 400x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

400 mm

larghezza

233 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 400x500 mm per quadri automazione