› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 400x400 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4042
Cod. Produttore EF4042
Cod. EAN 8015646676221

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x400mm (HxP)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 400x400 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione delle connessioni elettriche in quadri e armadi di automazione. Progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni, facilita il passaggio ordinato dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale. Realizzata con materiali resistenti adatti all’uso in ambienti industriali, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 400x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

400 mm

larghezza

233 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 400x400 mm per armadi automazione