› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 1000x600 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1062
Cod. Produttore EF1062
Cod. EAN 8015646676337

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni di 1000x600 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in impianti elettrici. Realizzata per offrire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni di automazione dove è richiesta una gestione ordinata e protetta dei cablaggi. La sua struttura robusta assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi di contenimento cavi, contribuendo a mantenere l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 1000x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

1000 mm

larghezza

440 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 1000x600 mm per impianti elettrici