› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 1000x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1052
Cod. Produttore EF1052
Cod. EAN 8015646676290

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x500mm (LxP)
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Compatibilità RoHS: Conforme
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 1000x500 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche e di automazione. Questo componente è ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi all'interno di quadri e involucri, offrendo resistenza e affidabilità nelle installazioni industriali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e facilita la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 1000x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

1000 mm

larghezza

342 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 1000x500 mm per quadri elettrici industriali