› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 1000x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1042
Cod. Produttore EF1042
Cod. EAN 8015646676252

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x400 mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1, -2, 62208
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni di 1000x400 mm, progettata per garantire un'installazione stabile e sicura all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzata per facilitare la gestione e l'organizzazione dei cavi, assicurando un fissaggio robusto e duraturo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e di alta qualità per il passaggio e il supporto dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 1000x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

1000 mm

larghezza

240 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 1000x400 mm per quadri elettrici industriali