Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBGGV-56
Cod. Produttore
BGGV-56
Cod. EAN
7630030209079

Informazioni di prodotto

Il raccordo Jumbo DN56 offre una soluzione affidabile e resistente per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con il fissaggio rapido
  • Materiale in poliammide 6 robusto e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 contro polvere e immersioni temporanee
  • Affidabilità in ambienti difficili e condizioni estreme
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo Jumbo DN56 realizzato in poliammide 6 di colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione avanzata, assicura affidabilità e durata nel tempo in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAGRIP, Flange Straight, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW56, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Flangia dritta poliammide 6 NW56 IP68 nera per canaline corrugate