› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia componibile cavi 800x600 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8061
Cod. Produttore EF8061
Cod. EAN 8015646676641

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: IEC 61439-1, 61439-2, 62208
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 800x600 mm, progettate per l'integrazione in quadri e armadi elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono un'installazione sicura e ordinata dei cablaggi, facilitando la gestione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e di automazione. Ideali per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente e personalizzabile dei cavi all'interno di sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 800x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

800 mm

larghezza

199 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia componibile cavi 800x600 mm per armadi elettrici