› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia componibile cavi 800x400 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8041
Cod. Produttore EF8041
Cod. EAN 8015646676566

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x400mm (HxD)
  • Tipologia: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni di 800x400 mm, progettate per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono una gestione efficiente dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni industriali che richiedono soluzioni modulari e affidabili per la distribuzione e il supporto dei cavi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 800x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

800 mm

larghezza

86 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia componibile cavi 800x400 mm per quadri industriali