› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Flangia componibile cavi 600x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6081
Cod. Produttore EF6081
Cod. EAN 8015646676672

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 600x800 mm, progettate per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, offrono una soluzione modulare per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideali per ambienti industriali, assicurano robustezza e affidabilità nella gestione dei cavi all'interno di involucri per automazione. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 600x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

600 mm

larghezza

195 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia componibile cavi 600x800 mm per quadri elettrici industriali