› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia componibile cavi 600x500 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6051
Cod. Produttore EF6051
Cod. EAN 8015646676597

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x500 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: BS EN IEC 61439
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Applicazione: Ingresso cavi modulari
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 600x500 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la protezione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono robustezza e durata nel tempo, assicurando un'installazione sicura e ordinata. Ideali per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione efficiente dei cavi, contribuiscono a mantenere l'integrità degli impianti elettrici e a ottimizzare lo spazio disponibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 600x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

600 mm

larghezza

203 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia componibile cavi 600x500 mm per quadri industriali