› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia componibile cavi 1000x500 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1051
Cod. Produttore EF1051
Cod. EAN 8015646676610

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x500mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 1000x500 mm, progettate per l'inserimento e la gestione ordinata dei cavi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione, facilitano l'organizzazione dei cablaggi e migliorano l'accessibilità per manutenzioni e modifiche future. Ideali per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione efficiente dei cavi in spazi compatti. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 1000x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

1000 mm

larghezza

199 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia componibile cavi 1000x500 mm per armadi industriali