›

Flangia collegamento quadro elettrico altezza 75 mm base 150 mm colore blu robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08743
Cod. Produttore 08743
Cod. EAN 8000126087437

Informazioni principali

  • Serie: LC08743
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 150 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Fissaggio a quadro
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di collegamento per attacco quadro, altezza 75 mm, realizzata in materiale resistente con finitura di colore blu. Progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto di componenti modulari. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuisce a mantenere l'integrità strutturale degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 150mm, Height 75mm, Blue
Flangia collegamento quadro elettrico altezza 75 mm base 150 mm colore blu robusta