› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 800x800 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8080
Cod. Produttore EF8080
Cod. EAN 8015646676528

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 800x800 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Compatibilità: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Flangia per cavi scorrevoli con dimensioni 800x800 mm, progettata per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici all'interno di quadri e sistemi di automazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e protezione dei componenti elettrici, contribuisce a mantenere un'organizzazione efficiente e a prevenire interferenze o danni ai cavi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 800x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

800 mm

larghezza

285 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 800x800 mm per quadri industriali