› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 800x500 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8050
Cod. Produttore EF8050
Cod. EAN 8015646676443

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x500 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli di dimensioni 800x500 mm, progettate per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione dei cavi e migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni industriali che richiedono soluzioni robuste e funzionali per l'organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 800x50mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

800 mm

larghezza

130 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 800x500 mm per quadri industriali
€ 41,01 x 1 pz.
(pz.)