› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 600x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6080
Cod. Produttore EF6080
Cod. EAN 8015646676511

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800mm (HxD)
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli di dimensioni 600x800 mm, progettate per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità, facilitano il passaggio e la gestione dei cavi evitando interferenze e migliorando l'organizzazione complessiva dell'impianto elettrico. Ideali per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione efficiente e protetta dei cablaggi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 600x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

600 mm

larghezza

280 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 600x800 mm per quadri elettrici industriali