› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 600x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6060
Cod. Produttore EF6060
Cod. EAN 8015646676474

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP Code conforme
  • Resistenza: IK Code conforme
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli di dimensioni 600x600 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, garantiscono una gestione efficiente dei cablaggi, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti. Ideali per applicazioni industriali dove è richiesta una perfetta integrazione con sistemi di automazione. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 600x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

600 mm

larghezza

178 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 600x600 mm per quadri elettrici industriali