› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 400x600 mm per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4060
Cod. Produttore EF4060
Cod. EAN 8015646676467

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 400x600 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori
  • Applicazione: Quadri e apparecchiature bassa tensione

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli di dimensioni 400x600 mm, progettate per garantire un passaggio ordinato e protetto dei cavi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti e adatti all'installazione in ambienti industriali, queste flange assicurano una gestione efficiente dei cablaggi, facilitando la manutenzione e migliorando la sicurezza delle connessioni elettriche. Ideali per applicazioni che richiedono una perfetta integrazione con sistemi di automazione, contribuiscono a mantenere ordine e funzionalità nei pannelli di controllo. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 400x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

400 mm

larghezza

205 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 400x600 mm per quadri automazione