› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 400x500mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4050
Cod. Produttore EF4050
Cod. EAN 8015646676429

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x500 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli di dimensioni 400x500 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nell'ambito delle installazioni elettriche e di automazione. Ideali per migliorare l'accessibilità e la sicurezza dei sistemi elettrici, supportano un cablaggio ordinato e funzionale. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 400x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

400 mm

larghezza

155 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 400x500mm per quadri elettrici