› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 400x400 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4040
Cod. Produttore EF4040
Cod. EAN 8015646676382

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x400 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Conformità: Direttiva UE 2014/35

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli di dimensioni 400x400 mm, progettate per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, offrono robustezza e durata nel tempo, facilitando la gestione e la protezione dei cavi in ambienti industriali. Ideali per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili per il passaggio e la distribuzione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 400x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

400 mm

larghezza

90 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 400x400 mm per quadri industriali