› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 1000x800 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1080
Cod. Produttore EF1080
Cod. EAN 8015646676535

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo BS EN 62262
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS Compliant

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli con dimensioni di 1000x800 mm, progettate per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nell'organizzazione degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione dei cablaggi. Ideali per applicazioni industriali che richiedono soluzioni robuste e funzionali per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 1000x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

1000 mm

larghezza

280 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 1000x800 mm per armadi industriali