› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia cavi scorrevoli 1000x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1053
Cod. Produttore EF1053
Cod. EAN 8015646705242

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 1000x500 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Norme IEC 60529 (IP Code)
  • Resistenza meccanica: Norme IEC 62262 (IK Code)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Applicazione: Ingressi cavi per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli di dimensioni 1000x500 mm, progettate per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici. Realizzate con materiali resistenti, queste flange facilitano la gestione e la protezione dei cavi all'interno di quadri e armadi elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideali per applicazioni industriali e di automazione, contribuiscono a mantenere un ambiente di lavoro organizzato e conforme agli standard tecnici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 1000x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

1000 mm

larghezza

130 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 1000x500 mm per quadri elettrici industriali