›

Flangia cavi scorrevoli 1000x1000 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1010
Cod. Produttore EF1010
Cod. EAN 8015646690203

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x1000 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiali: Conforme a norme armonizzate

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli con dimensioni di 1000x1000 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, queste flange offrono una soluzione efficiente per il passaggio ordinato dei cavi, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni industriali, contribuiscono a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 1000x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

1000 mm

larghezza

400 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia cavi scorrevoli 1000x1000 mm per automazione industriale