›

Flangia attraversamento pareti H75 mm blu resistente per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08753
Cod. Produttore 08753
Cod. EAN 8000126087536

Informazioni principali

  • Tipo: Flangia passante
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08753
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia attraversamento pareti di altezza 75 mm, realizzata in materiale resistente e di colore blu, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile su pareti. Progettata per garantire facilità di installazione e durabilità nel tempo, contribuisce a mantenere un ordine ottimale nei passaggi di cavi e tubazioni. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a diversi ambienti elettrici, assicurando protezione e supporto efficaci. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 150mm, Height 75, Bright Blue
Flangia attraversamento pareti H75 mm blu resistente per impianti elettrici