›

Flangia attacco quadro zincata acciaio per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06646
Cod. Produttore 06646
Cod. EAN 8000126066463

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia attacco a quadro Zn
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori inclusi: 2 piastre, viti e dadi
  • Applicazione: Fissaggio a quadro elettrico
  • Serie: LC06646
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di attacco a quadro realizzata in acciaio zincato, ideale per garantire robustezza e resistenza alla corrosione nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il montaggio e l’ancoraggio sicuro di componenti elettrici, offre una struttura stabile e durevole. La finitura zincata assicura protezione nel tempo, rendendo questo accessorio adatto a diverse applicazioni industriali e civili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flange for Fastening to Switchboard, Supplied with 2 Plates, Screws and Nuts, Galvanized
Flangia attacco quadro zincata acciaio per installazioni elettriche robuste