›

Flangia attacco quadro IP44 zincata altezza 75mm base 500mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07436
Cod. Produttore 07436
Cod. EAN 8000126074369

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia att. quadro IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado protezione: IP44
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Serie: LC07436
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di attacco quadrata realizzata in materiale metallico robusto, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP44 contro polvere e spruzzi d'acqua. L'altezza di 75 mm assicura una solida base di fissaggio per componenti elettrici, ideale per installazioni che richiedono resistenza e sicurezza. La finitura zincata conferisce durabilità e protezione contro la corrosione, rendendo questo componente adatto all'uso in ambienti industriali e civili. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in quadri elettrici, assicurando stabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 500mm, Height 75mm, Galvanized
Flangia attacco quadro IP44 zincata altezza 75mm base 500mm per quadri elettrici