›

Flangia attacco quadro IP44 metallo zincato H75mm base 300mm robusta industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07434
Cod. Produttore 07434
Cod. EAN 8000126074345

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia attacco quadro
  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Base: 300 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07434
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di attacco in metallo zincato con grado di protezione IP44, progettata per il fissaggio di quadri elettrici. Altezza 75 mm, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Adatta per installazioni sicure e durature in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 300mm, Height 75mm, Galvanized
Flangia attacco quadro IP44 metallo zincato H75mm base 300mm robusta industriale