Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07793
Cod. Produttore
07793
Cod. EAN
8000126077933

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Flangia att. quadro H75 Z150
  • Altezza: 75 mm
  • Base: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Uso: Fissaggio a quadro elettrico
  • Serie: LC07793
  • Protezione: Conforme EN 50085-1/2
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Flangia di attacco in acciaio zincato, progettata per il fissaggio e il supporto di quadri elettrici. Caratterizzata da un'altezza di 75 mm e uno spessore di 150, garantisce robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il montaggio sicuro e duraturo dei componenti. Ideale per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Flangia attacco quadro elettrico zincata H75 mm base 150 mm installazioni professionali