›

Flangia attacco quadro elettrico IP44 altezza 75mm zincata 400mm fissaggio robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07435
Cod. Produttore 07435
Cod. EAN 8000126074352

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia attacco quadro
  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Base: 400 mm
  • Finitura: Galvanizzata
  • Serie: LC07435
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di attacco in metallo con protezione IP44, progettata per installazioni elettriche a incasso. Il prodotto presenta un'altezza di 75 mm e garantisce una solida struttura per il fissaggio di componenti elettrici, assicurando resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, questa flangia è compatibile con quadri elettrici standard e facilita un montaggio sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 400mm, Height 75mm, Galvanized
Flangia attacco quadro elettrico IP44 altezza 75mm zincata 400mm fissaggio robusto