›

Flangia attacco quadro elettrico IP44 altezza 75 mm zincata resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07430
Cod. Produttore 07430
Cod. EAN 8000126074307

Informazioni principali

  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Grado protezione: IP44
  • Base: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07430
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Conformità: CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di attacco per quadro elettrico con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, assicura protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. La struttura robusta e la finitura zincata ne migliorano la resistenza alla corrosione, rendendola adatta a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 75mm, Height 75mm, Galvanized
Flangia attacco quadro elettrico IP44 altezza 75 mm zincata resistente