›

Flangia attacco quadro elettrico IP44 altezza 75 mm colore blu 150 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08748
Cod. Produttore 08748
Cod. EAN 8000126087482

Informazioni principali

  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 150 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Serie: LC08748
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di attacco per quadro elettrico con grado di protezione IP44, altezza 75 mm e finitura blu. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Progettata per facilitare il montaggio e assicurare stabilità nella configurazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 150mm, Height 75mm, Color Blue
Flangia attacco quadro elettrico IP44 altezza 75 mm colore blu 150 mm