Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07433
Cod. Produttore
07433
Cod. EAN
8000126074338

Informazioni di prodotto

COUPLER FLANGE IP44 H75 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Flangia di attacco in metallo con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, progettata per garantire robustezza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il fissaggio di quadri elettrici, assicura protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La struttura compatta e resistente facilita il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Flangia attacco quadro elettrico IP44 altezza 75 mm base 200 mm zincata