Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7805A00
Cod. Produttore
1SL7805A00
Cod. EAN
8000126256604

Informazioni di prodotto

  • Colore: RAL 7035
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 300 mm
  • Materiale: Flangia per quadro
  • Serie: LC1SL7805A00
  • Applicazione: Montaggio su quadro
  • Finitura: Grigio chiaro
  • Tipo: Flangia di fissaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Flangia di attacco quadrata con altezza 75 mm, verniciata in colore RAL 7035, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, questa flangia offre una soluzione robusta e versatile per il montaggio di apparecchiature. La finitura RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 300mm, Height 75mm, Color Light Grey, RAL 7035

Produttore

ABB

Flangia attacco quadro altezza 75mm RAL7035 per quadri elettrici base 300mm