›

Flangia attacco quadro altezza 75 mm colore blu per quadri elettrici 300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08745
Cod. Produttore 08745
Cod. EAN 8000126087451

Informazioni principali

  • Descrizione: FLANGIA ATT.QUADRO H75 BLU 300
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 300 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Serie: LC08745
  • Conformità: CE 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di collegamento per attacco quadro con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente e verniciata di colore blu. Progettata per garantire stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza all’usura, rendendola ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 300mm, Height 75mm, Blue
Flangia attacco quadro altezza 75 mm colore blu per quadri elettrici 300 mm