›

Flangia attacco quadrata metallo IP44 H75 100mm per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07431
Cod. Produttore 07431
Cod. EAN 8000126074314

Informazioni principali

  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Base: 100 mm
  • Materiale: Zincato
  • Applicazione: Attacco quadro
  • Serie: LC07431
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di attacco quadrata in metallo con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, adatta per installazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Progettata per garantire stabilità e sicurezza nei sistemi di montaggio, questa flangia offre un supporto robusto per componenti elettrici, facilitando l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti. La sua struttura in metallo assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendola ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to IP44 Switchboards, Base 100mm, Height 75mm, Galvanized
Flangia attacco quadrata metallo IP44 H75 100mm per installazioni elettriche professionali