› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 200x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN8002
Cod. Produttore ZN8002
Cod. EAN 8015646773180

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm (HXL)
  • Quantità: 2 flange
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo di dimensioni 200x800 mm (altezza x lunghezza), realizzate in materiale resistente, ideali per l’installazione e il supporto di quadri elettrici e componenti di automazione. Progettate per garantire stabilità e robustezza nelle applicazioni industriali, facilitano il montaggio e la protezione delle strutture elettriche. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 200x800mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

830 mm

Adatto per armadi di larghezza

215 mm

Adatto per armadi di profondità

830 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 200x800 mm per quadri elettrici industriali