› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 200x600mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN6002
Cod. Produttore ZN6002
Cod. EAN 8015646773173

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm (HxL)
  • Quantità: 2 flange
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo di dimensioni 200x600 mm (altezza x lunghezza) progettate per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzate con materiale resistente, queste flange garantiscono stabilità e supporto affidabile per strutture modulari. Ideali per il montaggio e il fissaggio di componenti in quadri elettrici, offrono una soluzione robusta e duratura per l’organizzazione degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 200x600mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

630 mm

Adatto per armadi di larghezza

215 mm

Adatto per armadi di profondità

630 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 200x600mm per quadri elettrici industriali