› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 200x400mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN4002
Cod. Produttore ZN4002
Cod. EAN 8015646773159

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x400 mm
  • Quantità: 2 flange
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

N.2 flange per zoccolo con dimensioni 200x400 mm (altezza x larghezza), progettate per l'installazione in quadri elettrici. Realizzate in materiale resistente, garantiscono robustezza e durata nel tempo, ideali per supportare e proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Questi accessori assicurano una solida base di montaggio, facilitando l'organizzazione e la sistemazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 200x400mm HXW

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

400 mm

profondità

430 mm

Adatto per armadi di larghezza

215 mm

Adatto per armadi di profondità

430 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 200x400mm per quadri elettrici industriali