› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 100x800mm supporto stabile automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN8000
Cod. Produttore ZN8000
Cod. EAN 8015646773135

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x800 mm (HxL)
  • Quantità: 2 flange
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Plinth flange
  • Protezione: Conforme direttiva LVD
  • Norme: IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo EN 62262

Descrizione del prodotto

N.2 flange per zoccolo con dimensioni 100x800 mm (altezza x lunghezza), progettate per garantire un montaggio solido e stabile delle strutture di automazione. Realizzate in materiale resistente, queste flange offrono una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto, assicurando durata e robustezza nell’ambito degli impianti elettrici e di automazione. Adatte per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella sistemazione dei componenti. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 100x800mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

830 mm

Adatto per armadi di larghezza

115 mm

Adatto per armadi di profondità

830 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 100x800mm supporto stabile automazione
€ 63,83 x 1 pz.
(pz.)