› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 100x600mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN6000
Cod. Produttore ZN6000
Cod. EAN 8015646773128

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 FLANGE ZOCCOLO 100X600MM
  • Dimensioni: 100x600 mm (HxL)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

N.2 flange per zoccolo con dimensioni 100x600 mm (altezza x lunghezza), realizzate in materiale resistente e adatte per l’installazione in sistemi di automazione. Progettate per garantire stabilità e supporto ottimale, facilitano il montaggio e l’assemblaggio delle strutture elettriche senza necessità di ventilazione o sfiato. Ideali per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e affidabili. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 100x600mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

630 mm

Adatto per armadi di larghezza

115 mm

Adatto per armadi di profondità

630 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 100x600mm per automazione industriale
€ 48,24 x 1 pz.
(pz.)